HAGER - Asennuslevy electraplan.GB-EG - GBVC400 as.l.1x CEE pistor.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksittäisten aukkojen määrä - 1
Peitelevyn pituus - 171 mm
CEE/perilex-aukkojen määrä - 1
Pyöreiden aukkojen määrä - 1
Umpilevy - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002246290
Sähkönumero
1461136
Toimittajan tuotenumero
GBVC300
Tukkuerä
5
Yksittäisten aukkojen määrä:
1
Peitelevyn pituus:
171 mm
CEE/perilex-aukkojen määrä:
1
Pyöreiden aukkojen määrä:
1
Umpilevy:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sopii merkintäkentään:
ei
Asennuslevy CEE pistorasioille 16A Hager-IC16, ABL Sursum-F51S300 jaMennekes-TwinCONTAKT 3385. 32A Hager-IC32 tai ABL Sursum F53S300. SopiilattiaasennuskasetteihinEKQ06, EKR06, lattiaasennusrasioihin VQ06, VR06,VE09 ja VR10 (keskelle)
Asennuslevy CEE-voimapistorasian asentamiseksi kojerasian GBVR300, GTVR300 tai GTVD200 tilalle Asennuslevy CEE-voimapistorasioille kasettityyppisille lattirasiakansille EKQ06, EKR06 tai kehystyyppisille lattiarasiakansille VQ06, VR06, VE09 tai VR10 (oikean tai vasemman puoleinen reunapaikka), tyhjällä kojerasialla, GBVR300, GTVR300 tai GTVD200 tilalle. Huomioi että voimapistorasia-asennus edellyttää vähintään 170 mm upotussyvyyttä lattiarasia-asennukselle. Materiaali: teräslevy Halogeeniton: kyllä Asennetun tuotteen leveys: 75 mm
Asennuslevy CEE-voimapistorasian asentamiseksi kojerasian GBVR300, GTVR300 tai GTVD200 tilalle Asennuslevy CEE-voimapistorasioille kasettityyppisille lattirasiakansille EKQ06, EKR06 tai kehystyyppisille lattiarasiakansille VQ06, VR06, VE09 tai VR10 (oikean tai vasemman puoleinen reunapaikka), tyhjällä kojerasialla, GBVR300, GTVR300 tai GTVD200 tilalle. Huomioi että voimapistorasia-asennus edellyttää vähintään 170 mm upotussyvyyttä lattiarasia-asennukselle. Materiaali: teräslevy Halogeeniton: kyllä Asennetun tuotteen leveys: 75 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


