HAGER - Asennuslevy electraplan.GB-EG - GBVC400 as.l. 1xCEE pistor.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksittäisten aukkojen määrä - 1
Peitelevyn pituus - 225 mm
CEE/perilex-aukkojen määrä - 1
Pyöreiden aukkojen määrä - 1
Umpilevy - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002246306
Sähkönumero
1461135
Toimittajan tuotenumero
GBVC400
Tukkuerä
5
Yksittäisten aukkojen määrä:
1
Peitelevyn pituus:
225 mm
CEE/perilex-aukkojen määrä:
1
Pyöreiden aukkojen määrä:
1
Umpilevy:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sopii merkintäkentään:
ei
Asennuslevy CEE pistorasioille 16A Hager-IC16, ABL Sursum-F51S300 jaMennekes-TwinCONTAKT 3385. 32A Hager-IC32 tai ABL Sursum F53S300. Sopiilattiaasennuskasetteihin EKQ12 ja EKR12, lattiaasennusrasioihin VQ12,VR12 ja VANR12 tai VR10 (keskelle)
Asennuslevy CEE-voimapistorasian asentamiseksi kojerasian GBVR400, GTVR400 tai GTVD300 tilalle Asennuslevy CEE-voimapistorasioille kasettityyppisille lattiarasiakansille EKQ12, EKR12 sekä kehystyyppisille lattiarasiakansille VQ12, VR12, VANR12 tai VR10 (keskipaikka), tyhjällä kojerasialla, rasian GBVR400, GTVR400 tai GTVD300 tilalle. Huomioi että voimapistorasia-asennus edellyttää vähintään 170 mm upotussyvyyttä lattiarasia-asennukselle.
Asennuslevy CEE-voimapistorasian asentamiseksi kojerasian GBVR400, GTVR400 tai GTVD300 tilalle Asennuslevy CEE-voimapistorasioille kasettityyppisille lattiarasiakansille EKQ12, EKR12 sekä kehystyyppisille lattiarasiakansille VQ12, VR12, VANR12 tai VR10 (keskipaikka), tyhjällä kojerasialla, rasian GBVR400, GTVR400 tai GTVD300 tilalle. Huomioi että voimapistorasia-asennus edellyttää vähintään 170 mm upotussyvyyttä lattiarasia-asennukselle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


