HAGER - Asennuslevy muovi - ORION PLUS KOTELOLL 1250x800mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
1185 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot235 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot285 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot435 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot480 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot580 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot585 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot735 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot780 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot930 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1230 mm
Leveys:
745 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot143 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot193 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot195 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot243 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot245 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot343 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot443 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot445 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot543 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot693 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 1185 mm
Leveys - 745 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
154 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610671726
Sähkönumero
3427148
Toimittajan tuotenumero
FL433A
Tukkuerä
0
Materiaali:
muovi
Korkeus:
1185 mm
Leveys:
745 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, orion.plus, kotelolle 1250x800mm, muovi
Asennuslevy orion plus -asennuskoteloille koko 1250 x 800 mm. Kiinnitys kotelon pohjaan neljällä ruuvilla tai korkeudensäätökannakkeille.
Asennuslevy orion plus -asennuskoteloille koko 1250 x 800 mm. Kiinnitys kotelon pohjaan neljällä ruuvilla tai korkeudensäätökannakkeille.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


