HAGER - Asennuslevy muovi - ORION PLUS KOTELOLLE 800x500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
735 mmLeveys:
445 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 735 mm
Leveys - 445 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
41 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 14 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
orion plus
EAN-koodi
3250610671672
Sähkönumero
3427143
Toimittajan tuotenumero
FL428A
Tukkuerä
0
Materiaali:
muovi
Korkeus:
735 mm
Leveys:
445 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



