HAGER - Asennuslevy Orion+ - FL990A 350x300 3x10M DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 350 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610673409
Sähkönumero
3426482
Toimittajan tuotenumero
FL990A
Tukkuerä
1
Korkeus:
350 mm
Leveys:
300 mm
Moduulikalustekenttä, orion.plus, 2x12 moduulia, kotelolle 350x300mm
DIN-kiskopakkaus ilman PE/N-kiskoja orion plus system C, 2 x 10 moduulia, koteloille koko 350 x 300 mm.
DIN-kiskopakkaus ilman PE/N-kiskoja orion plus system C, 2 x 10 moduulia, koteloille koko 350 x 300 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


