HAGER - Asennuslevy Orion+ - FL994A 650x500 4x22M DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 650 mm
Leveys - 500 mm
Syvyys - 120 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
38 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610673447
Sähkönumero
3426487
Toimittajan tuotenumero
FL994A
Tukkuerä
1
Korkeus:
650 mm
Leveys:
500 mm
Syvyys:
120 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikalustekenttä, orion.plus, 4x22 moduulia, kotelolle 650x500mm
DIN-kiskopakkaus ilman PE/N-kiskoja orion plus system C, 4 x 22 moduulia, koteloille koko 650 x 500 mm.
DIN-kiskopakkaus ilman PE/N-kiskoja orion plus system C, 4 x 22 moduulia, koteloille koko 650 x 500 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


