HAGER - Asennuslevy Orion+ - FL995A 800x500 5x22M DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 800 mm
Leveys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610673454
Sähkönumero
3426488
Toimittajan tuotenumero
FL995A
Tukkuerä
1
Korkeus:
800 mm
Leveys:
500 mm
Moduulikalustekenttä, orion.plus, 5x22 moduulia, kotelolle 800x500mm
DIN-kiskopakkaus ilman PE/N-kiskoja orion plus system C, 5 x 22 moduulia, koteloille koko 800 x 500 mm.
DIN-kiskopakkaus ilman PE/N-kiskoja orion plus system C, 5 x 22 moduulia, koteloille koko 800 x 500 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


