HAGER - Asennuslevy Orion+ - FL996A 800x600 5x26M DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 800 mm
Leveys - 600 mm
Syvyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610673461
Sähkönumero
3426489
Toimittajan tuotenumero
FL996A
Tukkuerä
1
Korkeus:
800 mm
Leveys:
600 mm
Syvyys:
120 mm
Moduulikalustekenttä, orion.plus, 5x26 moduulia, kotelolle 800x600mm
DIN-kiskopakkaus ilman PE/N-kiskoja orion plus system C, 5 x 26 moduulia, koteloille koko 800 x 600 mm.
DIN-kiskopakkaus ilman PE/N-kiskoja orion plus system C, 5 x 26 moduulia, koteloille koko 800 x 600 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


