HAGER - Asennuslevy teräs - ORION PLUS KOTELOLL 1250x600mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

1230 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot235 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot285 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot435 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot480 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot585 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot735 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot885 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1185 mm

Leveys:

543 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot143 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot193 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot195 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot243 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot245 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot343 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot443 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot445 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot545 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot745 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 1230 mm

  • Leveys - 543 mm

  • Perforoitu - ei

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

92 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610674550

Sähkönumero

3427135

Toimittajan tuotenumero

FL418A

Tukkuerä

0

Korkeus:

1230 mm

Leveys:

543 mm

Perforoitu:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, orion.plus, kotelolle 1250x600mm, metalli

Metallinen asennuslevy orion plus asennuskoteloihin koko 1250 x 600 mm.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan