HAGER - Asennuslevy teräs - ORION PLUS KOTELOLLE 350x300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
330 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot235 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot285 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot435 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot580 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot585 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot735 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot780 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot885 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot930 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1185 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1230 mm
Leveys:
243 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot143 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot193 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot195 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot245 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot343 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot443 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot445 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot543 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot545 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot693 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot745 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 330 mm
Leveys - 243 mm
Perforoitu - ei
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610671399
Sähkönumero
3427121
Toimittajan tuotenumero
FL404A
Tukkuerä
0
Korkeus:
330 mm
Leveys:
243 mm
Perforoitu:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, orion.plus, kotelolle 350x300mm, metalli
Metallinen asennuslevy orion plus asennuskoteloihin koko 350 x 300 mm.
Metallinen asennuslevy orion plus asennuskoteloihin koko 350 x 300 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


