HAGER - Asennuslevy - UT26A 202x115 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 115 mm
Leveys - 210 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616301481
Sähkönumero
3425778
Toimittajan tuotenumero
UT26A
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
115 mm
Leveys:
210 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, univers, syvyysasettelu 27mm asti, 1-rivinen, 115x210x2,5mm
Asennuslevy 115 x 210 mm korkeudensäätöpykälillä FWB-vakiokaapeille Ominaisuudet: - säätöpykälillä - upotus 29 mm
Asennuslevy 115 x 210 mm korkeudensäätöpykälillä FWB-vakiokaapeille Ominaisuudet: - säätöpykälillä - upotus 29 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


