HAGER - Asennuslevy - VZ454N kot. VH48xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 577 mm
Leveys - 265 mm
Perforoitu - ei
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616668980
Sähkönumero
3427683
Toimittajan tuotenumero
VZ454N
Tukkuerä
5
Korkeus:
577 mm
Leveys:
265 mm
Perforoitu:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, volta, koteloille VH48x
Asennuslevy teräksestä uppoasennettavalle volta-moduulikotelolle VH48NC. Kiinnitetään DIN-kiskon tilalle upotuskaukalon pohjaan ruuveilla. Asennuslevyn koko on 577 x 265 x 2,5 mm.
Asennuslevy teräksestä uppoasennettavalle volta-moduulikotelolle VH48NC. Kiinnitetään DIN-kiskon tilalle upotuskaukalon pohjaan ruuveilla. Asennuslevyn koko on 577 x 265 x 2,5 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


