Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

HAGER - Asennussarja - BKG/BKB M8x35mm vaim. 8kpl

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Asennussarja - BKG/BKB M8x35mm vaim. 8kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säätövara - 71...102 mm

  • Jalustan materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740900102

Sähkönumero

1476745

Toimittajan tuotenumero

BKBNSD35

Tukkuerä

1

Säätövara:

71...102 mm

Jalustan materiaali:

muovi

Korkeudensäätösarja M8x35mm, 8 kpl, ruuvi ja jalusta vaimennuksella BKB/BKG Korkeudensäätösarja M8x35mm, 8 kpl, ruuvi ja jalusta vaimennuksella BKB/BKG
Korkeudensäätöruuvit upoasennettavan lattiakanavajärjestelmän säätämiseksi tasoitekorkeuteen. Materiaali: teräs, polyamidi

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan