HAGER - Asennussarja electraplan.VE-EE - EKNS060 P=60mm EKx/MKx/UDQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740031295
Sähkönumero
1476667
Toimittajan tuotenumero
EKNS060
Tukkuerä
1
Korkeudensäästösarja P=60mm sääd. lattiarasiakaseteille jakorotussarjoille Korkeudensäätösarja kasettityyppisille lattiarasiakansille ja rasiakorotusalustoille 5 kN kuormalle asti. Pakkaus sisältää 4 x M8 säätöruuvia, 4 x M8 lukkomutteria, 4 x vaimennustallaa ja 4 x aseteltavaa jalan pidikettä. Säätöalue kansille lattiapäällystesyvennyksellä 15 mm = 95 - 146 mm ja 25 mm = 105 - 156 mm. Säätöalue on ilmoitettu mitattuna valmiin lattian yläreunasta.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


