HAGER - Asennussarja electraplan.VE-EE - EKNS105 P=105mm EKx/MKx/UDQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740031301
Sähkönumero
1476668
Toimittajan tuotenumero
EKNS105
Tukkuerä
1
Korkeudensäästösarja P=105mm sääd. lattiarasiakaseteille jakorotussarjoille
Korkeudensäätösarja kasettityyppisille lattiarasiakansille ja rasiakorotusalustoille 5 kN kuormalle asti. Pakkaus sisältää 4 x M8 säätöruuvia, 4 x M8 lukkomutteria, 4 x vaimennustallaa ja 4 x aseteltavaa jalan pidikettä. Säätöalue kansille lattiapäällystesyvennyksellä 15 mm = 140 - 191 mm ja 25 mm = 150 - 201 mm. Säätöalue on ilmoitettu mitattuna valmiin lattian yläreunasta.
Korkeudensäätösarja kasettityyppisille lattiarasiakansille ja rasiakorotusalustoille 5 kN kuormalle asti. Pakkaus sisältää 4 x M8 säätöruuvia, 4 x M8 lukkomutteria, 4 x vaimennustallaa ja 4 x aseteltavaa jalan pidikettä. Säätöalue kansille lattiapäällystesyvennyksellä 15 mm = 140 - 191 mm ja 25 mm = 150 - 201 mm. Säätöalue on ilmoitettu mitattuna valmiin lattian yläreunasta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


