HAGER - Asennussarja electraplan.VE-EE - EKNS150 P=150mm EKx/MKx/UDQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740031318
Sähkönumero
1476669
Toimittajan tuotenumero
EKNS150
Tukkuerä
1
Korkeudensäästösarja P=150mm sääd. lattiarasiakaseteille jakorotussarjoille Korkeudensäätösarja kasettityyppisille lattiarasiakansille ja rasiakorotusalustoille 5 kN kuormalle asti. Pakkaus sisältää 4 x M8 säätöruuvia, 4 x M8 lukkomutteria, 4 x vaimennustallaa ja 4 x aseteltavaa jalan pidikettä. Säätöalue kansille lattiapäällystesyvennyksellä 15 mm = 185 - 236 mm ja 25 mm = 195 - 246 mm. Säätöalue on ilmoitettu mitattuna valmiin lattian yläreunasta.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


