HAGER - Asennussarja electraplan.VE-EE - EKSNS065 P=65mm ras. EKSx 20kN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740031332
Sähkönumero
1476687
Toimittajan tuotenumero
EKSNS065
Tukkuerä
1
Korkeudensäästösarja P=65mm sääd. Lattiarasiakaseteille 20kN Korkeudensäätösarja lattiarasiakaseteille 20 kN raskaankuormituksen asennuksiin, sisältäen 4 x korkeudensäästötankoa M8, 4 x vastamutteria M8, 4 x päätytulppaa, 4 x päätytulppan pidikettä. Säätöalue lattiapäällystesyvennykselle 15 mm = 110 - 161 mm; kun 25 mm = 120 - 171 mm. Säätöalue on annettu lopullisen lattiapinnan ylätasoon.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


