HAGER - Asennussarja electraplan.VE-EE - EKSNS110 P=110mm ras EKSx 20kN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740031349
Sähkönumero
1476688
Toimittajan tuotenumero
EKSNS110
Tukkuerä
1
Korkeudensäästösarja P=110mm sääd. lattiarasiakaseteille 20kN
Korkeudensäätösarja lattiarasiakaseteille 20 kN raskaankuormituksen asennuksiin, sisältäen 4 x korkeudensäästötankoa M8, 4 x vastamutteria M8, 4 x päätytulppaa, 4 x päätytulppan pidikettä. Säätöalue lattiapäällystesyvennykselle 15 mm = 155 - 206 mm; kun 25 mm = 165 - 216 mm. Säätöalue on annettu lopullisen lattiapinnan ylätasoon.
Korkeudensäätösarja lattiarasiakaseteille 20 kN raskaankuormituksen asennuksiin, sisältäen 4 x korkeudensäästötankoa M8, 4 x vastamutteria M8, 4 x päätytulppaa, 4 x päätytulppan pidikettä. Säätöalue lattiapäällystesyvennykselle 15 mm = 155 - 206 mm; kun 25 mm = 165 - 216 mm. Säätöalue on annettu lopullisen lattiapinnan ylätasoon.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


