HAGER - Asennussarja Systo - L4760 JSK/VVSK/VV-JSK 2mod

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Asennussarja Systo - L4760 JSK/VVSK/VV-JSK 2mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Rasian asennustapa - eteen

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Laitteen tyyppi - muu

  • Asennusaukon koko - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740889049

Sähkönumero

1417891

Toimittajan tuotenumero

L4760

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

4

Rasian asennustapa:

eteen

Malli / Tyyppi:

suljettu

Laitteen tyyppi:

muu

Asennusaukon koko:

45 mm

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

muovi

Kojerasia 2-mod. DIN-mitoitetuille suojalaitteille IP2xjohtokanava-/pylväsasennuksiin DA200 45, GBD/GBA ja BR(A)P kehyksellä

Moduulikotelo 2-moduulisille moduulikojeille, suoja- tai ohjauskojeiden asetamiseksi 45x45 mitoitettuun johtokanava- tai pylväsprofiiliin. Kotelo on varustettu läpinäkyvällä suojakannella suojalaitteiden vipujen tahattoman koskettamisen estämiseksi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan