HAGER - Asennussarja Tehalit.BRP - G2276 etup. paneliv. BRP/BRAP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halogeeniton - kyllä
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740205573
Sähkönumero
1427465
Toimittajan tuotenumero
G2286
Tukkuerä
1
Halogeeniton:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Asennuspakkaus etupinnan paneliverhoilulle. 3 magneettipidintä. 3turvaketju ja. 3 kpl panelikannatinta. kiinnitysputki L6691 tilattavaerikseen
Paneeliverhoilun kiinnityssarja mahdollistaa ikkunapenkkityyppiseen johtokanava-asennuksen. Magneettikiinnike kiinnitetään johtokanavarungon alareunaan ja alapideke asennetaan lattiaa vasten tai seinäkannakkeelle kiinnnittettynä. Varmistusketju estää verhoilun hallitun avautumisen. Verhoilu on helppo irrottaa ja avata sen taakse tehtävää huoltoa ja siivousta varten.
Paneeliverhoilun kiinnityssarja mahdollistaa ikkunapenkkityyppiseen johtokanava-asennuksen. Magneettikiinnike kiinnitetään johtokanavarungon alareunaan ja alapideke asennetaan lattiaa vasten tai seinäkannakkeelle kiinnnittettynä. Varmistusketju estää verhoilun hallitun avautumisen. Verhoilu on helppo irrottaa ja avata sen taakse tehtävää huoltoa ja siivousta varten.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


