HAGER - Asennustarvike electraplan.GB-EG - GTVRT00 väliseinä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002247204
Sähkönumero
1461137
Toimittajan tuotenumero
GTVRT00
Tukkuerä
12
Materiaali:
muu
Väliseinä kojerasioille GTVR300 ja GTVR400
Väliseinä PC/ABS-muovista kojerasioille GTVR300/400 Väliseinä kojerasioille GTVR300 tai GTVR400 eri jännitejärjestelmien erottamiseksi toisistaan kojerasian sisällä. Materiaali: PC - ABS Halogeeniton: kyllä Väri: musta Pituus: 35 mm Hyväksynnät/standardit: EN50085-2-2
Väliseinä PC/ABS-muovista kojerasioille GTVR300/400 Väliseinä kojerasioille GTVR300 tai GTVR400 eri jännitejärjestelmien erottamiseksi toisistaan kojerasian sisällä. Materiaali: PC - ABS Halogeeniton: kyllä Väri: musta Pituus: 35 mm Hyväksynnät/standardit: EN50085-2-2
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


