Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu
Varastointi päättyy

HAGER - Asennustarvike - L5320

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kiristin

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Väri - muu

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

tehalit.DA

EAN-koodi

4012740908047

Sähkönumero

1460517

Toimittajan tuotenumero

L5320

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kiristin

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kiskokiinnike DA sarjan kaksipuoleisille pylväille

Valaisinripustuskiskokiinnike DA200-pistorasiapylväiden tukemiseksi valaistusripustuskiskoon ensisijaisen kiinnitystavan lisäksi.