HAGER - Asennustarvike - LVZKH kaap.pid NH1-3 vm-as.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Varokealustan koko - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049857190089

Sähkönumero

3637638

Toimittajan tuotenumero

LVZKH

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Varokealustan koko:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kaapelipidike pikakiinnityksellä jonovarokkeisiin NH1-3. käyttö muuntaja-asennuksen yhteydessä. pakkaus sisältää 10 kaapelipidikettä Kaapelipidike pikakiin. Jonovarokekytkimille NH1-3, pakkaus sisältää 10 kaapelipidikettä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan