HAGER - Asennustarvike - LVZMG 96x96 mit. p=120mm NH1-3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusmateriaali
Sarja - kyllä
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Salkku/kassi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4049857190119
Sähkönumero
3637704
Toimittajan tuotenumero
LVZMG
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusmateriaali
Sarja:
kyllä
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Laitekannatin pitkä jonovarokkeelle NH1-3, korkeus 120mm, mittareille 96x96mm Mittalaitekannake pitkä 120 mm, 96x96 -mittareiden kiinnittämiseksi jonovarokekytkimen yhteyteen