HAGER - Aukkokansi electraplan.AK - Aukkokansi Q06 250x70 Fe

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - vakio

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 70 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 1

  • Pituus - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002243473

Sähkönumero

1475569

Toimittajan tuotenumero

AKM250200Q06

Tukkuerä

1

Toiminto:

vakio

Leveys:

250 mm

Korkeus:

70 mm

Asennusaukkojen määrä:

1

Pituus:

400 mm

Ulokkeellinen:

ei

Liitosaukko:

ei

Aukkokansi galvanoitu teräs 1-puoleiselle kanavalle AKU2500701lattiarasiakannelle VQ06057011, VQ06059005

Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan