HAGER - Aukkokansi electraplan.UK - Fe 360x360/200x200 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 340 mm
Leveys - 360 mm
Pituus - 360 mm
Materiaalin paksuus - 4 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002238301
Sähkönumero
1461106
Toimittajan tuotenumero
UDM3200Q06
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
340 mm
Leveys:
360 mm
Pituus:
360 mm
Materiaalin paksuus:
4 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Asennusaukon kansi:
kyllä
Aukkokansi galvanoitu teräs lattiarasioille VEQ0612E, VQ06057011,VQ06059005, VQ06127011 ja VQ06129005 asennetavaksi valurasiaan UDS3070120
Asennuskansi yleisvalurasialle koko 3 asennusaukolla Q06 200x200 mm Asennuskansi yleisvalusrasialle DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, järjestelmätarvikkeena.
Asennuskansi yleisvalurasialle koko 3 asennusaukolla Q06 200x200 mm Asennuskansi yleisvalusrasialle DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, järjestelmätarvikkeena.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


