HAGER - Aukkokansi electraplan.VE-EE - UDM3320Q16

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 340 mm

  • Leveys - 360 mm

  • Pituus - 360 mm

  • Materiaalin paksuus - 4 mm

  • Lattian kunnossapito - kuiva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740029674

Sähkönumero

1476694

Toimittajan tuotenumero

UDM3320Q16

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

340 mm

Leveys:

360 mm

Pituus:

360 mm

Materiaalin paksuus:

4 mm

Lattian kunnossapito:

kuiva

Materiaali:

teräs

Asennusaukko:

neliö

Asennusaukon kansi:

kyllä

Aukkokansi yleisvalurasialle koko 3 aukotus Q16 320x320mm

Aukkokansi yleisvalurasialle koko 3 aukotus Q16 320x320mmAsennuskansi yleisvalurasialle DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, järjestelmätarvikkeena.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan