HAGER - AV-rasia - 1os kaiutin UR ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaiutinliitäntä
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610095263
Sähkönumero
7908252
Toimittajan tuotenumero
WDF4800AT1
Tukkuerä
10
Käyttö:
kaiutinliitäntä
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kosketintyyppi:
naaras
Kokoonpano:
peruselementti
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
2
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
45 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kaiutinrasiarunko mono yhdelle kaiuttimelle antrasiitin värisellä keskiöllä. Liitäntä etupuolella jousiliittimillä ja takaa ruuvilittimillä. Maksimi kaapelipoikkipinta 10mm2. Runko varustettu kiinnityskynsillä. Asennus AV- ja telerasioille tarkoitetun TAE-keskiölevyn kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


