HAGER - AV-rasia - 2os. kaiutin KJ IP55 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaiutinliitäntä
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 4
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610100288
Sähkönumero
7908251
Toimittajan tuotenumero
WNA626
Tukkuerä
36
Käyttö:
kaiutinliitäntä
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
4
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Kosketintyyppi:
naaras
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
kyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
4
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
51 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kaiutinliitäntärasia 2-osainen (stereo) läpinäkyvällä saranakannella pinta- tai uppoasennukseen yhteensopivien pinta-asennuskojerasioiden ja uppoasennuskehysten kanssa, tiiveysluokka IP55 rasian kansi suljettuna, kaiutinkaapelin liitäntä jousiliittimin (molemmin puolin). Kiinnitys helposti ja turvallisesti Bajonett-pikakiinnitysruuveilla pintarasioihin ja uppoasennuskehyksiin.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


