HAGER - AV-rasia - 2os kaiutin UR ANT

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - AV-rasia - 2os kaiutin UR ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaiutinliitäntä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 4

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610095287

Sähkönumero

7908254

Toimittajan tuotenumero

WDF4800AT2

Tukkuerä

10

Käyttö:

kaiutinliitäntä

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

4

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kosketintyyppi:

naaras

Kokoonpano:

peruselementti

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

4

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

45 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaiutinrasia 2-osainen, antrasiitti matta

Kaiutinrasiarunko stereo kahdelle kaiuttimelle antrasiitin värisellä keskiöllä. Liitäntä etupuolella jousiliittimillä ja takaa ruuvilittimillä. Maksimi kaapelipoikkipinta 10mm2. Runko varustettu kiinnityskynsillä. Asennus AV- ja telerasioille tarkoitetun TAE-keskiölevyn kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan