HAGER - AV-rasia K.5 - USB/3.5mm audio UK an-al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - USB/plugiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muu

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334378334

Sähkönumero

7908396

Toimittajan tuotenumero

3315397003

Tukkuerä

10

Käyttö:

USB/plugiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muu

Väri:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

36.4 mm

Audiopistorasia USB/3.5mm audiojakki, K.5, alumiini

USB / 3,5 mm -audiopistorasia K.5, soveltuu mobiililaitteiden kuten älypuhelimien tai MP3-soittimien (mini audio-liitin) kuten myös digitaalikameroiden ja tietokonelaitteiden liittämisen (USB 2.0), USB -kaksoisliittimellä (etu- ja takapinta) tyyppi A, USB 2.0 yhteensopiva, 3,5 mm stereo audioliitäntä kaksipuolisella liittimellä (etu- ja takapinta). Rasia ilman kiinnityskynsiä. Keskiölevyn väri anodisoitu alumiini. Tiedonsiirtonopeus USB: maks. 480 Mbit/s Taajuusalue Audio: 20 Hz … 20 kHz

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan