HAGER - AV-rasia W.1 - 1-os. kaiutin KJ IP55 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaiutinliitäntä
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Laitteen leveys - 70 mm
Laitteen korkeus - 70 mm
Liitäntäsuunta - suora
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334440932
Sähkönumero
7908494
Toimittajan tuotenumero
11963522
Tukkuerä
1
Käyttö:
kaiutinliitäntä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
51 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


