HAGER - Avainkytkin - SK606 2-nap 10A 0-1 DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - ohjauskytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615616067
Sähkönumero
3636504
Toimittajan tuotenumero
SK606
Tukkuerä
48
Kytkentätoiminto:
ohjauskytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nimellisvirta:
10 A
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Sallittu minimijännite:
400 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
3 kA
Merkinantolampulla:
ei
Upotussyvyys:
64 mm
Avainkytkin 2-napainen 10A, nimellisjännite 400VAC, asennus DIN-kiskolle sähkökeskukseen tai moduulikoteloon. Koko 4 moduulia. Kytkimen mukana toimitetaan 2 avainta, lisäavaimia on tilattavissa lisätarvikkeena tuotetyypillä SK001.


