HAGER - Datamodulipakkaus (sis.4kpl) - TN002 RJ45 kat6 STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Liittimen tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615940025
Sähkönumero
7242020
Toimittajan tuotenumero
TN002
Tukkuerä
16
Malli / Tyyppi:
muu
Liittimen tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
8
Rasialiitinpakkaus RJ45 CAT6 STP Keystone, sisältää 4 kpl
RJ45-rasialiitinpakkaus 4 kpl, liitinmoduuli kategoria 6 suojattu, liitäntä ilman erikoistyökaluja,hteensopiva Hagerin Keystone-mitoitettujen liitinsovitteiden kanssa sekä berker sovitteiden 454201 ja 454202 kanssa.
RJ45-rasialiitinpakkaus 4 kpl, liitinmoduuli kategoria 6 suojattu, liitäntä ilman erikoistyökaluja,hteensopiva Hagerin Keystone-mitoitettujen liitinsovitteiden kanssa sekä berker sovitteiden 454201 ja 454202 kanssa.


