HAGER - Datamodulipakkaus (sis.4kpl) - TN003 RJ45 kat6 UTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Liittimen tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615940032
Sähkönumero
7242021
Toimittajan tuotenumero
TN003
Tukkuerä
16
Malli / Tyyppi:
muu
Liittimen tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
8
Rasialiitinpakkaus RJ45 CAT6 UTP Keystone, sisältää 4 kpl
RJ45-rasialiitinpakkaus 4 kpl, liitinmoduuli kategoria 6 suojaamaton, liitäntä ilman erikoistyökaluja, yhteensopiva Hagerin Keystone-mitoitettujen liitinsovitteiden kanssa sekä berker sovitteiden 454201 ja 454202 kanssa.
RJ45-rasialiitinpakkaus 4 kpl, liitinmoduuli kategoria 6 suojaamaton, liitäntä ilman erikoistyökaluja, yhteensopiva Hagerin Keystone-mitoitettujen liitinsovitteiden kanssa sekä berker sovitteiden 454201 ja 454202 kanssa.


