HAGER - DIN-kisko Univers - UT22B upotettava erist. 7.5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pyöreä aukko
Materiaali - teräs
Pituus - 7.5 mm
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616301511
Sähkönumero
3425948
Toimittajan tuotenumero
UT22B
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pyöreä aukko
Materiaali:
teräs
Pituus:
7.5 mm
Korkeus:
35 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-kisko eristetty, univers, korkeus 7,5mm, mad. 21mm, 11 mod. leveä (198mm)
DIN-kisko pituus 206 mm FWB-vakiokaapeille yhdelle kalustekenttäleveydelle. DIN-kiskon asennussyvyys säädettävissä pykälin 21 mm asti.
DIN-kisko pituus 206 mm FWB-vakiokaapeille yhdelle kalustekenttäleveydelle. DIN-kiskon asennussyvyys säädettävissä pykälin 21 mm asti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


