HAGER - DIN-kisko Volta - VZ406 madallettu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 10 mm
Korkeus - 35 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys - 255 mm
Materiaalin paksuus - 1 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616664067
Sähkönumero
3426886
Toimittajan tuotenumero
VZ406
Tukkuerä
10
Pituus:
10 mm
Korkeus:
35 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
255 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-kisko, volta, madallettu upotuskaukalolle
Madallettu DIN-kisko laiteasennussyvyyden kasvattavamiseksi 84 mm asti uppoasennettavissa volta-moduulikoiteloissa.
Madallettu DIN-kisko laiteasennussyvyyden kasvattavamiseksi 84 mm asti uppoasennettavissa volta-moduulikoiteloissa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


