HAGER - Elektr.sysäysrele 16A 230VAC - EPN410 1s RL

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Elektr.sysäysrele 16A 230VAC - EPN410 1s RL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - elektroninen kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612369287

Sähkönumero

2707317

Toimittajan tuotenumero

EPN410

Tukkuerä

108

Toiminto:

elektroninen kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Upotussyvyys:

60 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Syöttöjännite:

250...250 V

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

1500 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

280 VA

Ohjausjännite 2:

0...0 V

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 2:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

600 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

300 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

16 A

Elektroninen sysäysrele hiljaisella vetoäänellä 1s kosketin 16A ohjaus230VAC

Elektroninen sysäysrele valaistuspiirien pulssiohjaukseen 16 A tai LED 400W, käsikytkimellä jossa laitteen tilanilmaisu-LED. Automaattinen 3- tai 4-johdinkytkennän tunnistus ja 0-pistekytkentä kuorman päälle kytkentään.

Nimellisvirta: 16 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V
Moduulikoko: 1
Käyttölämpötila: -20 ... 60 °C
Varastointilämpötila: -10 ... 50 °C
Liittimet: ruuvi
Liitäntäpoikkipinta: 1,5 - 2,5mmmm2;
Koskettimien määrä: 1
Koskettimien tyyppi: 1 sulkeutuva
Vanha sähkönumero: 3577204