HAGER - Elektr.sysäysrele 16A 230VAC - EPS10B 1s JL

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Elektr.sysäysrele 16A 230VAC - EPS10B 1s JL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - elektroninen kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612369270

Sähkönumero

2707318

Toimittajan tuotenumero

EPS410B

Tukkuerä

108

Toiminto:

elektroninen kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Upotussyvyys:

64 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Syöttöjännite:

230...230 V

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

1500 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

1200 VA

Ohjausjännite 2:

0...0 V

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 2:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

600 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

300 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

16 A

Elektroninen sysäysrele jousiliittimillä ja hiljaisella vetoäänellä 1s kosketin 16A ohjaus 230VAC

Elektroninen sysäysrele QuickConnect-jousiliittimillä, 1-napainen, ohjauskela 230 V AC

Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjännite: 250 V
Taajuus: 50/60 Hz

Ominaisuudet:
- kosketin: 1 sulkeutuva
- LED tilanilmaisuun
- käsikäyttö
- hiljainen
Vanha sähkönumero: 3577205