HAGER - Erotuslevy Univers N - UZ30F1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 450 mm
Leveys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616366954
Sähkönumero
3425745
Toimittajan tuotenumero
UZ30F1
Tukkuerä
1
Korkeus:
450 mm
Leveys:
10 mm
Erotusseinä pysty vakiokotelolle pintaan, korkeus 500mm
Erotuslevy univers-vakiokaappien FWB3xS k=500 mm kalustekenttien pystysuuntaiseen erotukseen eri jännitejärjestelmien asennuksen mahdollistamiseksi samaan koteloon.
Erotuslevy univers-vakiokaappien FWB3xS k=500 mm kalustekenttien pystysuuntaiseen erotukseen eri jännitejärjestelmien asennuksen mahdollistamiseksi samaan koteloon.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


