HAGER - Erotuslevy Univers N - UZ50F1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 750 mm
Leveys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616366978
Sähkönumero
3425747
Toimittajan tuotenumero
UZ50F1
Tukkuerä
1
Korkeus:
750 mm
Leveys:
10 mm
Erotusseinä pysty vakiokotelolle pintaan, korkeus 800mm
Erotuslevy univers-vakiokaappien FWB5xS k=800 mm kalustekenttien pystysuuntaiseen erotukseen eri jännitejärjestelmien asennuksen mahdollistamiseksi samaan koteloon.
Erotuslevy univers-vakiokaappien FWB5xS k=800 mm kalustekenttien pystysuuntaiseen erotukseen eri jännitejärjestelmien asennuksen mahdollistamiseksi samaan koteloon.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


