HAGER - Erotuslevy Univers N - UZ70F1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 1050 mm
Leveys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616366992
Sähkönumero
3425749
Toimittajan tuotenumero
UZ70F1
Tukkuerä
1
Korkeus:
1050 mm
Leveys:
10 mm
Erotusseinä pysty vakiokotelolle pintaan, korkeus 1050mm
Erotuslevy univers-vakiokaappien FWB7xS k=1100 mm kalustekenttien pystysuuntaiseen erotukseen eri jännitejärjestelmien asennuksen mahdollistamiseksi samaan koteloon.
Erotuslevy univers-vakiokaappien FWB7xS k=1100 mm kalustekenttien pystysuuntaiseen erotukseen eri jännitejärjestelmien asennuksen mahdollistamiseksi samaan koteloon.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


