HAGER - Erotuslevy - VZ513N pysty VH36xx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 459 mm
Leveys - 57 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616666559
Sähkönumero
3427696
Toimittajan tuotenumero
VZ513N
Tukkuerä
1
Korkeus:
459 mm
Leveys:
57 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väliseinä, volta, koteloille VH36x, pysty
Erotuslevy uppoasennettaville volta-moduulikoteloille pystysuuntaiseen laitteiden erottamiseen toisistaan VH36NC kotelossa.
Erotuslevy uppoasennettaville volta-moduulikoteloille pystysuuntaiseen laitteiden erottamiseen toisistaan VH36NC kotelossa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


