Varastointi päättyy

HAGER - Erotuslevy - VZ514N pysty VH48xx

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 584 mm

  • Leveys - 57 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616666566

Sähkönumero

3427697

Toimittajan tuotenumero

VZ514N

Tukkuerä

1

Korkeus:

584 mm

Leveys:

57 mm

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väliseinä, volta, koteloille VH48x, pysty

Erotuslevy uppoasennettaville volta-moduulikoteloille pystysuuntaiseen laitteiden erottamiseen toisistaan VH48NC kotelossa.