HAGER - GMKBLIND umpi Keystone - GMKBLIND

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - muu

  • Terminaalivastuksella - ei

  • Suojattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740981651

Sähkönumero

7242090

Toimittajan tuotenumero

GMKBLIND

Tukkuerä

10

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

muu

Terminaalivastuksella:

ei

Suojattu:

ei

Umpimoduuli Keystone-mitoitetun liitinpaikan peittämiseksi

Umpimoduuli varatilaksi jätettävien RJ45-liitinpaikkojen peittämiseksi Keystone-mitoitetuissa ristikytkentäpaneeleissa ja pöysuojaluukuttomissa Keystone -rasiasovitteissa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan