HAGER - GMKRJ45 Cat6a STP Keystone - GMKRJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Suojattu - kyllä
Erikoistyökalu välttämätön - ei
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Soveltuu lattakaapelille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740981569
Sähkönumero
7242092
Toimittajan tuotenumero
GMKRJ45
Tukkuerä
10
Kategoria:
6A (IEC)
Suojattu:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Koneellinen merkintä:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
RJ45-liitinmoduuli kategoria Cat6a suojattu Keystone-mitoitettu, sinkkivalettu moduulirunko, kytkentä LSA+ -työkalulla
Katergorian 6a suojattu RJ45-liitinmoduuli nopeaa ja häiriösuojattua lähiverkkoasennusta varten. Moduuli voidaan helposti liittää Keystone-mitoitettuihin ristikytkentäpaneeleihin ja RJ45-rasiasovitteisiin. Liittimen kytkentä tehdään LSA+ -värikoodituksen mukaan ilman tarvetta erikoistyökaluille.
Katergorian 6a suojattu RJ45-liitinmoduuli nopeaa ja häiriösuojattua lähiverkkoasennusta varten. Moduuli voidaan helposti liittää Keystone-mitoitettuihin ristikytkentäpaneeleihin ja RJ45-rasiasovitteisiin. Liittimen kytkentä tehdään LSA+ -värikoodituksen mukaan ilman tarvetta erikoistyökaluille.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


