HAGER - GMKUSB2A USB2.0 Keystone - GMKUSB2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin
Kaapelin pituus - 0.2 m
Terminaalivastuksella - ei
Suojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740981873
Sähkönumero
7908231
Toimittajan tuotenumero
GMKUSB2A
Tukkuerä
10
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Kaapelin pituus:
0.2 m
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
kyllä
Audioliitin USB 2.0 A, patch liittimellisellä kaapelihännällä, kiinnitys Keystone-mitoitetuihin ristikytkentätelineisiin jatelerasiasovittesiin erityisesti johtokanava-asennuksissa
Keystone-liitäntämoduuli USB 2.0 tyyppi A varustettuna 0,2m liittimellisellä kaapelihännällä (naaras/naaras-liittimin). Moduulin asennus ja liitäntä onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. Käytetään Keystone-mitoitettujen RJ45-rasiasovitteiden kanssa moduulin maksimileveyden ollessa 14,7 mm.
Keystone-liitäntämoduuli USB 2.0 tyyppi A varustettuna 0,2m liittimellisellä kaapelihännällä (naaras/naaras-liittimin). Moduulin asennus ja liitäntä onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. Käytetään Keystone-mitoitettujen RJ45-rasiasovitteiden kanssa moduulin maksimileveyden ollessa 14,7 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


