HAGER - Haaroitusliitin - K02SN 1-NAP 1x25/2x16mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 80 A
Tulojen lukumäärä - 1
Kosketussuojattu - ei
Lähtöjen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010330710025
Sähkönumero
1914052
Toimittajan tuotenumero
K02SN
Tukkuerä
20
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
80 A
Tulojen lukumäärä:
1
Kosketussuojattu:
ei
Lähtöjen lukumäärä:
2
Leveys:
30 mm
Syvyys:
49 mm
Korkeus:
52 mm
Haaroitusliitin 1-napainen 80 A, 1.5-25 mm² Haaroitusliitin päävirtapiireille, 1-napainen kahdella lähdöllä
- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakasuoraan
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet
Tulo:
- 25 mm² per napa, 80 A
Lähtö:
- 16 mm² puolikarkea
- 10 mm² hienosäikeinen
- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakasuoraan
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet
Tulo:
- 25 mm² per napa, 80 A
Lähtö:
- 16 mm² puolikarkea
- 10 mm² hienosäikeinen


