Etusivu

HAGER - Haaroitusliitin - K18SN 2-nap 25/2x16mm2

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Haaroitusliitin - K18SN 2-nap 25/2x16mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Tulojen lukumäärä - 2

  • Kosketussuojattu - ei

  • Lähtöjen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010330711435

Sähkönumero

1914068

Toimittajan tuotenumero

K18SN

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

80 A

Tulojen lukumäärä:

2

Kosketussuojattu:

ei

Lähtöjen lukumäärä:

4

Leveys:

60 mm

Syvyys:

49 mm

Korkeus:

52 mm

Haaroitusliitin 2-napainen 80 A, 1.5-25 mm² Haaroitusliitin päävirtapiireille, 2-napainen, kahdella lähdöllä per napa

- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakasuoraan
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet

Tulo:
- 25 mm² per napa, 80 A
Lähtö:
- 16 mm² puolikarkea
- 10 mm² hienosäikeinen