Varastointi päättyy

HAGER - Haaroitusliitin - K22 2-nap 2x35mm2

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Haaroitusliitin - K22 2-nap 2x35mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Tulojen lukumäärä - 2

  • Kosketussuojattu - ei

  • Lähtöjen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010330730627

Sähkönumero

1914071

Toimittajan tuotenumero

K22

Tukkuerä

2

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

100 A

Tulojen lukumäärä:

2

Kosketussuojattu:

ei

Lähtöjen lukumäärä:

4

Leveys:

77 mm

Syvyys:

40 mm

Korkeus:

53 mm

Haaroitusliitin, 2-napainen, per napa 1x35mm² - 2x25 mm²

Haaroitusliitin päävirtapiireille, 2-napainen, 2 lähtöä per napa

- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakasuoraan
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet

Tulo:
- 35 mm² per napa, 100 A
Lähtö:
- 25 mm² puolikarkea
- 16 mm² hienosäikeinen (holkilla)